Nájezdový ochranný sloupek, Průměr: 159mm

Artiklové číslo: 994250 159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 1018
Barevný odstín, Žlutá
Zinková žlutá
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá
Warnmarkierung
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
oblast EX
ne
Barva
Žlutá; Černá
Délka
1 200 mm
Průměr
159 mm
Tloušťka
4,5 mm
Druh produktu
Sloupek proti kolizím
Materiál
Ocel
Možnosti montáže
Montáž na podlahu
Hmotnost
24 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994250 159
EAN / GTIN 4260214931668
Číslo výrobce 301202
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Robustní protinárazový ochranný sloupek do vnitřních prostor k zabezpečení Vašeho inventáře a k ochraně proti najetí. Tyto sloupky jsou vhodné k montáži na betonový podklad pomocí hmoždinek.

Rozsah dodávky:

Včetně hmoždinek pro montáž na podlahu.

Lakování:

Zinková žluť RAL 1018 práškově nanášený lak s černým výstražným značením.