{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7037 | |
| Część opisana | Rahmenprofil | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Zakurzony szary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie; szare; szare | |
| Regulowana długość | Nie | |
| Długość | 1 000 mm | |
| Wysokość | 2 200 mm | |
| Z kratą | Tak | |
| Szerokość siatki | 40 mm | |
| Wysokość kratki | 40 mm | |
| Szerokość oczka | 40 mm | |
| Wysokość oczka | 40 mm | |
| Montaż przez klienta | tak | |
| Możliwość użycia do | Element ścianki działowej | |
| Rodzaj produktu | Ścianki działowe |
| Numer artykułu | 994102 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260214933778 | |
| Numer producenta | 9210/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |