System ścian działowych, segmenty ścian akryl/blacha, szerokość: 1500mm

Nr art.: 994102 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7037
Część opisana Rahmenprofil
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Zakurzony szary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare; szare
Regulowana długość Nie
Długość 1 500 mm
Wysokość 2 200 mm
Z kratą Tak
Szerokość siatki 40 mm
Wysokość kratki 40 mm
Szerokość oczka 40 mm
Wysokość oczka 40 mm
Montaż przez klienta tak
Możliwość użycia do Element ścianki działowej
Rodzaj produktu Ścianki działowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994102 1500
EAN / GTIN 4260214933785
Numer producenta 9215/7
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny system ścian działowych o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczony do zakładów i magazynów, umożliwiający szybki montaż przegród, ścianek magazynowych i segmentów ścian. Zgodnie z zasadą modułową, poszczególne elementy można łączyć stosownie do indywidualnych potrzeb. Siatka płaska o oczkach 40 × 40 × 3,8 mm w kształtowniku ramy o wymiarze 30 mm spełnia najwyższe wymagania pod względem jakości i przejrzystości. Dostępny również w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.