• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwandsystem Wandelement Acryl/Blech, Breite: 1000mm

Artikel-Nr.: 994102 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7037
beschriebenes Teil Rahmenprofil
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Staubgrau
Material Stahlblech
Farbe blau; grau; grau
Länge verstellbar nein
Länge 1 000 mm
Höhe 2 200 mm
mit Gitter ja
Breite Gitter 40 mm
Höhe Gitter 40 mm
Maschenbreite 40 mm
Maschenhöhe 40 mm
Kundenmontage ja
geeignet für Trennwand-Element
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994102 1000
EAN / GTIN 4260214933778
Herstellernummer 9210/7
Hersteller/verantwortliche Person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares Trennwandsystem für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).

Lackierung:

Wahlweise lichtgrau RAL 7035 (Standardfarbe), signalblau RAL 5005, ultramarinblau RAL 5002, brillantblau RAL 5007, enzianblau RAL 5010, lichtblau RAL 5012, türkisblau RAL 5018, staubgrau RAL 7037 pulverbeschichtet.