Zestaw drzwi skrzydłowych, Głębokość użytkowa 950 mm, całkowita wysokość regału: 2500mm

Nr art.: 993331 2500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

całkowita wysokość regału (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Rahmen
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Oznaczenie producenta Flügeltüren-Satz
Kąt otwarcia drzwi 180 stopni
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Liczba skrzydeł drzwi 2
Fronty drzwi Z blachą litą
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Szerokość 1 420 mm
Głębokość 80 mm
Wysokość 2 500 mm
Szerokość użytkowa 1 320 mm
Głębokość użytkowa 950 mm
Do szerokości 1 420 mm
Pasują do wysokości 2 500 mm
Zakres zastosowania regały
Z zamkiem tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993331 2500
EAN / GTIN 4062406097950
Numer producenta 993331 2500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Możliwość łatwego przezbrojenia na inny system zamków GARANT. Pola regałów z drzwiami skrzydłowymi mogą być wyposażone w wysuwane półki. Kąt otwarcia drzwi 180° pozwala na swobodne wysuwanie półek.

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.