Juego de puertas batientes, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2500mm

Número de artículo: 993331 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 1,5 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Rahmen
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Denominación del fabricante Flügeltüren-Satz
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Número de hojas de puerta 2
Puerta frontal Con chapa maciza
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Tipo de producto Puerta batiente
Anchura 1.420 mm
Profundidad 80 mm
Altura 2.500 mm
Anchura útil 1.320 mm
Profundidad útil 950 mm
Para anchura 1.420 mm
Para altura 2.500 mm
Intervalo de empleo estantería
Cerradura instalada sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 993331 2500
EAN / GTIN 4062406097950
Número del fabricante 993331 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas batientes están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Posibilidad de readaptación fácil a otros sistemas de cerradura GARANT. Los módulos de estantería tras las puertas batientes se pueden equipar con estantes extraíbles. El ángulo de apertura de puerta de 180° permite la extracción libre de los estantes.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Anclar la estantería al suelo.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.