Sada křídlových dveří, Užitná hloubka 950 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

Artiklové číslo: 993331 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku regálu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Rahmen
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Označení výrobce Flügeltüren-Satz
Úhel otevření dveří 180 stupně
Zarážka dveří Pravé a levé
Počet dveřních křídel 2
Čela dveří S plným plechem
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu Křídlová dvířka
Šířka 1 420 mm
Hloubka 80 mm
Výška 2 500 mm
Užitná šířka 1 320 mm
Užitná hloubka 950 mm
Vhodné pro šířku 1 420 mm
Vhodné pro výšku 2 500 mm
Rozsah použití regál
Zámek k dispozici ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993331 2500
EAN / GTIN 4062406097950
Číslo výrobce 993331 2500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené, zamykatelné posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Možnost jednoduché přestavby na další zamykací systémy GARANT. Regálová pole za křídlovými dveřmi lze osadit výsuvnými policemi. Úhel otevření dveří 180° umožňuje volné vysunutí polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.