{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość | 1 075 mm | |
| głębokość | 105 mm | |
| prześwit roboczy | 2 185 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| całkowita wysokość regału | 2 000 mm | |
| Zakres zastosowania | Regał specjalny | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2430 | |
| Rodzaj produktu | roletą |
| Numer artykułu | 993310 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197611772 | |
| Numer producenta | 993310 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |