Wieloczęściowa ściana boczna, Głębokość użytkowa 1350 mm, całkowita wysokość regału: 2000mm

Nr art.: 993260 2000
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 798,00 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

całkowita wysokość regału (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 875 mm
szerokość 1 321 mm
głębokość 2 mm
całkowita wysokość regału 2 000 mm
pasują do regałów o głębokości 1 370 mm
Zakres zastosowania Regał o dużej nośności
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Numer producenta 993260 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ściana boczna z blachy stalowej składa się z blach mocowanych jedna nad drugą. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do wypełnienia boku na końcu regału (nie może być montowana między dwoma polami regału).
Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (4-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.