Paroi latérale en plusieurs parties, Prof. utile 1350 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm

Réf.: 993260 2000
Fixer le prix 2 unités (191,48 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,61 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Sommaire 1 pc.
Longueur réglable non
Longueur 1 321 mm
Hauteur 1 875 mm
Profondeur 1 350 mm
Avec découpe non
Avec panneau perforé non
Montage par le client oui
Matériel de montage fourni oui
Pour rayonnage
Longueur 1 370 mm
Hauteur 2 000 mm
Type de produit habillage

Identification et classification

Référence article 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Réf. fabricant 993260 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paroi latérale en tôle d’acier composée de tôles à superposer. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux travées).
Pour recouvrir une travée complète à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales (4 éléments).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Ancrer le rayonnage au sol.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.