Kelių dalių šoninė sienelė, Naudingasis gylis 1350 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 993260 2000
Rinkinio kaina 2 vnt. (164,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka lentynoms, kurių aukštis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Turinys 1 vnt.
Reguliuojamas ilgis ne
Ilgis 1 321 mm
Aukštis 1 875 mm
Gylis 1 350 mm
Su išpjova ne
Su perforuota sienele ne
Susimontuoja pats klientas taip
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Tinka stelažas
Ilgis 1 370 mm
Aukštis 2 000 mm
Produkto rūšis apvadai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Gamintojo numeris 993260 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šoninė sienelė iš lakštinio plieno, sudaryta iš vieno ant kito tvirtinamų lakštų. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų).
Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles (4 dalių).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Stelažą pritvirtinkite prie grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.