Szufladopółki do regałów, Głębokość użytkowa 950 mm, odcinek wysuwu półek: 100%

Nr art.: 993111 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

odcinek wysuwu półek (%) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1,5 mm
Szerokość całkowita BgS 1 320 mm
Głębokość całkowita TgS 900 mm
Wys. całkowita HgS 300 mm
Wysokość montażowa HbS 300 mm
Wysokość podwyższonej krawędzi 35 mm
Szerokość użytkowa BnS 1 240 mm
Głębokość użytkowa TnS 800 mm
Wysokość użytkowa HnS 35 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z blokadą tak
Rodzaj blokady Blokada w stanie wsuniętym; Blokada w stanie wysuniętym
Sposób odblokowania Odblokowanie szuflady jedną ręką
Do załadunku suwnicą tak
Z uchwytem listwowym tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Rodzaj montażu prowadnic szuflady Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie
Typ prowadnic szynowych szuflad Szyny teleskopowe
Wersja Z włożoną płytą drewnianą
Maks. nośność powierzchniowa 1 000 kg
Możliwość montażu na różnych wysokościach tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Kolor Szare
Rodzaj produktu półka wysuwana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993111 100
EAN / GTIN 4062406097912
Numer producenta 993111 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki wysuwane z podwyższoną krawędzią z 3 stron (wysokość 35 mm) i praktycznym uchwytem. Możliwość montażu co 50 mm.Wysuwana półka może być również montowana za drzwiami skrzydłowymi. Blokada wysuwu - przez wsunięcie półki w prowadnicę. Dodatkową blokadę boczną zapewnia sworzeń w prowadnicy. Blokada ta działa w stanie wsuniętym. Luzowanie blokady przez pociągnięcie uchwytu znajdującego się pod uchwytem do przesuwania (obsługa jednoręczna).W stanie całkowicie wysuniętym półka blokuje się ponownie w prowadnicy (podwójna blokada). W stanie wysuniętym możliwy jest załadunek suwnicą, ponieważ wysuwana półka jest zablokowana.Nośność 1000 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.Wysuwane półki dostarcza się z etykietami informującymi o nośności.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W wysuwanej półce można montować płytę z bukowego multiplexu nr 993170.