{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Material | Chapa de acero | |
| Oberfläche | con recubrimiento de polvo | |
| Stärke Material | 1,5 mm | |
| Breite gesamt | 1.320 mm | |
| Tiefe gesamt | 900 mm | |
| Höhe gesamt | 300 mm | |
| Einbauhöhe | 300 mm | |
| Abrollrand Höhe | 35 mm | |
| Nutzbreite | 1.240 mm | |
| Nutztiefe | 800 mm | |
| Nutzhöhe | 35 mm | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| mit Verriegelung | ja | |
| Verriegelungsart | Verriegelung in ausgefahrenem Zustand; Verriegelung in eingefahrenem Zustand | |
| Entriegelungsart | Schubladen Einhandentriegelung | |
| geeignet für Kranbeladung | ja | |
| mit Griffleiste | sí | |
| Geführte Auszüge | sí | |
| Montageart der Schubladenführungen | Schubladenführungen für seitliche Montage im Gehäuse | |
| Schubladenschienen Bauart | Guías telescópicas | |
| Ausführung | Con tablero de madera incrustado | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 1.000 kg | |
| Einbau in verschiedenen Höhen möglich | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Auszugboden | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 993111 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406097912 | |
| Producentnummer | 993111 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |