Výsuvné police pro regál, Užitná hloubka 950 mm, Délka výsuvu police: 100%

Artiklové číslo: 993111 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka výsuvu police (%) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Celková šířka BgS 1 320 mm
Celková hloubka TgS 900 mm
Celková výška HgS 300 mm
Montážní výška HbS 300 mm
Výška odvalovací hrany 35 mm
Užitná šířka BnS 1 240 mm
Užitná hloubka TnS 800 mm
Užitná výška HnS 35 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po vysunutí; Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
Vhodné pro nakládání jeřábem ano
S držadlem ano
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Teleskopické lišty
Provedení S vloženou dřevěnou deskou
Nosnost plošně rozložená max. 1 000 kg
Montáž v různých výškách je možná ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Barva Šedá
Druh produktu výsuvná police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993111 100
EAN / GTIN 4062406097912
Číslo výrobce 993111 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvná police s 3-stranně zvýšeným okrajem (výška 35 mm) a praktickým posuvným madlem. Možnost vestavby v rastru 50 mm. Výsuvnou polici lze instalovat i za křídlové dveře. Blokování jednotlivého výsuvu zajetím výsuvné police do vodicí kolejnice. Kromě toho boční aretace pomocí čepu ve vodicí kolejnici. Aretace v zasunutém stavu. Uvolnění aretace zatažením za rukojeť pod posuvnou rukojetí (obsluha jednou rukou). V kompletně vysunutém stavu bude provedena aretace výsuvné police vodicí kolejnice (dvojitá aretace). Jeřáb lze naložit ve vysunutém stavu, protože je výsuvná police zablokovaná. Nosnost 1000 kg při rovnoměrně rozložené zátěži. Výsuvné police jsou dodávány s etikatami označujícími nosnost.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Odkládací deska z bukového Multiplexu č. 993170 může být vložena do výsuvné police.