Szufladopółki do regałów, Głębokość użytkowa 1350 mm, odcinek wysuwu półek: 70%

Nr art.: 993101 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

odcinek wysuwu półek (%) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 1 000
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 1 000 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 300 mm
szerokość 920 mm
głębokość 1 300 mm
wysokość użytkowa 35 mm
szerokość użytkowa 830 mm
głębokość użytkowa 1 200 mm
prześwit roboczy 300 mm
odcinek wysuwu półek 70 %
do pól o szerokości w świetle 920 mm
nośność wysuwanej półki 1 000 kg
Zakres zastosowania Regał o dużej nośności
Rodzaj produktu Szufladopólka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993101 70
EAN / GTIN 4062406097486
Numer producenta 993101 70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki wysuwane z podwyższoną krawędzią z 3 stron (wysokość 35 mm) i praktycznym uchwytem. Możliwość montażu co 50 mm.Wysuwana półka może być również montowana za drzwiami skrzydłowymi. Blokada wysuwu - przez wsunięcie półki w prowadnicę. Dodatkową blokadę boczną zapewnia sworzeń w prowadnicy. Blokada ta działa w stanie wsuniętym. Luzowanie blokady przez pociągnięcie uchwytu znajdującego się pod uchwytem do przesuwania (obsługa jednoręczna).W stanie całkowicie wysuniętym półka blokuje się ponownie w prowadnicy (podwójna blokada). W stanie wysuniętym możliwy jest załadunek suwnicą, ponieważ wysuwana półka jest zablokowana.Nośność 1000 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.Wysuwane półki dostarcza się z etykietami informującymi o nośności.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W wysuwanej półce można montować płytę z bukowego multiplexu nr 993170.