• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Płyta z bukowego multipleksu 12 mm, do głębokości użytkowej: 1350mm

Nr art.: 993170 1350
Cena za 1 Sztuka (PLN 721,36 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do głębokości użytkowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • grubość płyty: 12
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 12 mm
długość 830 mm
głębokość 1 185 mm
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Grubość 12 mm
dostosowane do wysuwanych półek 993100
do głębokości użytkowej 1 350 mm
materiał blatu Bukowy multipleks
Zakres zastosowania Regał o dużej nośności
Rodzaj produktu Płyta wkładana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Numer producenta 993170 1350
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat z multipleksu bukowego o grubości 12 mm z olejowaną powierzchnią.

Zastosowanie:

Do wkładania w wysuwaną półkę w celu ochrony wrażliwych części podczas magazynowania.