Uittrekbaar legbord voor stelling 70 %

Artikelnummer: 993101 70
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 1.000
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 1.000 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 300 mm
Breedte 920 mm
Diepte 1.300 mm
Nuttige hoogte 35 mm
Nuttige breedte 830 mm
Nuttige diepte 1.200 mm
Uittrekbaar legbord inbouwhoogte 300 mm
Uittreklengte legbord 70 %
voor stellingveld nuttige breedte 920 mm
Uittrekbaar legbord belastbaarheid 1.000 kg
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993101 70
EAN/GTIN 4062406097486

Omschrijving

Uitvoering:

uittrekbaar legbord met 3-zijdige afrolrand (35 mm hoog) en praktische schuifgreep. Inbouw mogelijk in een raster van 50 mm. Het uittrekbare legbord kan ook achter een set vleugeldeuren worden ingebouwd. Uittrekbeveiliging − door inschuiven van het uittrekbare legbord in de rail. Extra vergrendeling aan de zijkant door pennen in de rails. Deze vergrendeling werkt in ingeschoven toestand. Ontgrendelen gebeurt door aan een greep onder de schuifgreep te trekken (bediening met één hand). In volledig uitgeschoven toestand vergrendelt het uittrekbare legbord opnieuw in de rails (dubbele vergrendeling). Kraanbelading is in uitgeschoven toestand mogelijk, aangezien het uittrekbare legbord vergrendeld is. Belastbaarheid 1000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uittrekbare legborden worden met belastbaarheidsetiketten geleverd.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Aflegbord beuken multiplex nr. 993170 kan in het uittrekbare legbord worden geplaatst.