Visor uvex pronamic visor 9916003 Blue

Nr art.: 9916003
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
Numer artykułu 9916003
EAN / GTIN 4066853001720
Numer producenta 9916003
Numer L L01660 1599
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

With its sustainable pronamic visor system, uvex has developed an advanced solution that provides the best option for our new helmet range in terms of face protection. 100% protection but 50% fewer CO2 emissions contribute to our ‘protecting planet’ motto. The uvex pronamic half visor completes the pronamic visor family. With two different lens tints, it offers optimum protection and, because of its design, allows prescription spectacles to be worn at the same time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wizjery wykonane z poliwęglanu podlegającego bilansowi masowemu, pokryte powłoką uvex supravision excellence
  • Odporne na zaparowanie i zarysowania
  • Dzięki systemowi „click & pull” wizjer można odłączyć od systemu nośnego za pomocą ruchu pociągającego
  • Spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170, a ponadto posiada oznaczenia dla obszarów zastosowania 3 (ciecze), 8 (ochrona przed łukiem elektrycznym) oraz 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)

Cechy zapewniające komfort

  • Pozycja spoczynkowa z głową centralnie uniesioną do góry, w celu odciążenia kręgosłupa szyjnego
  • Od wewnątrz nie parują, a na zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • Maksymalna swoboda ruchów
  • Łatwa wymiana szyby
  • System „click & pull”
  • Ochrona słuchu montowana za pomocą mocowania bagnetowego

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu), EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV) oraz GS-ET 29 (ochrona twarzy dla elektryków)
  • Oznaczone zgodnie z zakresem zastosowania 3 (ciecze), 8 (ochrona przed łukiem elektrycznym) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)
  • Łuk elektryczny klasy 2
  • Oznaczenie: W 166 3 9 8-2 B CE 0196, 2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE
  • Niezawodna ochrona UV400