Vizor uvex pronamic 9916003 albastru

Cod articol.: 9916003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex pronamic
Tip produs Vizieră
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 9916003
EAN / GTIN 4066853001720
Număr producător 9916003
L-Număr L01660 1599
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Cu sistemul de vizoare cu pronamic durabil, uvex a dezvoltat o soluție avansată pentru a oferi cea mai bună opțiune în domeniul protecției feței pentru noua noastră familie de căști. 100% protecție, dar 50% mai puține emisii de CO2 contribuie la motto-ul nostru Protecting Planet. Sistemul clic și tragere facilitează și mai mult atașarea vizorului. Sistemul ergonomic de articulație asigură un confort optim chiar și în timpul utilizării pe termen lung.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Viziere din policarbonat cu bilanț de masă, cu strat de acoperire uvex supravision excellence
  • Nu se aburește și este rezistent la zgârieturi
  • Cu ajutorul sistemului „click & pull”, vizieră poate fi detașată de sistemul de purtare printr-o mișcare de tragere
  • Respectă standardele EN 166 și EN 170 și este clasificată pentru domeniile de utilizare 3 (lichide), 8 (protecție împotriva arcului electric) și 9 (metal topit și corpuri solide fierbinți)

Caracteristici de confort

  • Poziție de repaus centrată deasupra capului, pentru a ușura presiunea asupra coloanei cervicale
  • Fără abur în interior, extrem de rezistent la zgârieturi și la substanțe chimice în exterior (uvex supravision excellence)
  • Libertate de mișcare maximă
  • Înlocuirea simplă a discului
  • Sistemul „click & pull”
  • Protecție auditivă montabilă prin sistem de fixare cu baionetă

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor), EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV) și GS-ET 29 (echipamente de protecție facială pentru electricieni)
  • Marcat conform domeniilor de utilizare 3 (lichide), 8 (protecție împotriva arcului electric) și 9 (metal topit și corpuri solide fierbinți)
  • Arc electric de perturbare clasa 2
  • Marcaj: W 166 3 9 8-2 B CE 0196, 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE
  • Protecție UV400 fiabilă