Regał magazynowy na profile, dostawny, wysokość: 3000mm

Nr art.: 991489 3000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wysokość 3 000 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 2 786 mm
szerokość półki 2 700 mm
bocznie przylegające obciążenia na ramię odłącznika 25 kg
obiciążenie pionowe (pole pojedyncze) 1 135 kg
profil ramy S610-M18-U
Rodzaj produktu Regał magazynowy na kształtowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Numer producenta 46993
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Do przejrzystego magazynowania na stojąco lekkich i ciężkich materiałów długich, np. łat dachowych, rur elastycznych, listew, belek itp. Nadają się również doskonale do zastosowania w strefie samoobsługowej. Ewentualne zastosowanie ramion rozdzielczych umożliwia zmianę szerokości półek. Pochylenie 10°.

W dostawie:

1 rama, 5 rygli, 2 podkładki, ze stopami, 4 kotwy posadzkowe (bez ramion rozdzielczych).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017 niebieski morski, rygle RAL 2004, pomarańczowy, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Na nierównym podłożu zalecamy dodatkowo podkładki nr 991481.
  • Magazynowane towary mogą znajdować się maks. o 500 mm wyżej niż regał!
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Ramiona rozdzielcze nr 991490 wielk. 500 lub nr 991490 wielk. 750 należy zamawiać oddzielnie.