Tylna ściana siatkowa do profilu ramy S610-M18-U 2700X1500

Nr art.: 991450 2700X1500
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
wysokość siatki 1 500 mm
wielkość oczka 50×50×3 mm
pasują do szerokości pół regałów 2 700 mm
materiał siatki ocynkowany
Rodzaj produktu Tylne ściany siatkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Numer producenta 16118-N

Opis

Wykonanie:

Rama w kolorze niebieskim, siatka ocynkowana, Oczka 50×50×2,5 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia przed wypadnięciem ładunku podczas transportu i manewrowania.

Pasuje do:

Profil ramy S610-M18-U. Szerokość stojaka 76 mm. Regały paletowe nr 991202 wszystkie rozmiary; nr 991207 wszystkie rozmiary; nr 991212 rozm. 2500, 3000, 3500; nr 991217 rozm. 2500, 3000, 3500.