• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Panel trasero de rejilla para perfil de bastidor S610-M18-U 2700X1500

Número de artículo: 991450 2700X1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rejilla altura 1,500 mm
Anchura malla 50×50×3 mm
Adecuado para anchura de panel de estantería 2,700 mm
Material rejilla galvanizado
Tipo de producto Pared posterior de rejilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Número del fabricante 16118-N

Descripción

Ejecución:

Bastidor en color azul, rejilla galvanizada. Malla de 50×50×2,5 mm.

Aplicación:

Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

Idóneo para:

Perfil del bastidor S610-M18-U. Ancho del soporte 76 mm. Estanterías para palés n.° 991202 de todos los tamaños; n.° 991207 de todos los tamaños; n.° 991212 tam. 2500, 3000, 3500; n.° 991217 tam. 2500, 3000, 3500.