Rácsos hátfal S610-M18-U keretprofilhoz 2700X1500

Cikkszám: 991450 2700X1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rács magassága 1 500 mm
Szemszélesség 50×50×3 mm
Polc mezőszélességhez 2 700 mm
Rács anyaga horganyzott
Termék fajtája Rácsos hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Gyártó száma 16118-N

Leírás

Kivitel:

Kék keret, horganyzott rács. Rácsosztás 50×50×2,5 mm.

Felhasználás:

A raktári áruk leesés elleni védelme érdekében közlekedési utaknál és munkaterületeken.

Alkalmazható:

S610-M18-U keretprofil. Oszlop szélessége 76 mm. 991202 sz. minden méretű; 991207 sz. minden méretű; 991212 sz. 2500, 3000, 3500 méretű; 991217 sz. 2500, 3000, 3500 méretű raklaptartó polcokhoz.