Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Regały paletowe dostawne 4500 mm

Nr art.: 991216 4500
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 2 580
  • Uchwyt dla palet o nośności: 860
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 2 580 kg
Uchwyt dla palet o nośności 860 kg
Regulacja wysokości co 50 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wysokość 4 500 mm
głębokość 1 100 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 2 786 mm
szerokość półki 2 700 mm
liczba stojaków 1
liczba stanowisk na palety w każdym polu 12
Maksymalne obciążenie półki 2 580 kg
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole) 9 180 kg
konstrukcja regałów regał dostawny
profil ramy S610-M18
typ słupka LNS 100×50×1,5
dostęp do regału 2-stronne
montaż wtykowy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał na palety

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991216 4500
Numer producenta 46922

Opis

Wykonanie:

Regał podstawowy,składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Regał dostawny,składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.
Rygle typu LNS 110×50×1,5.
Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:
długość całkowita regału:
dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18:
długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18)
długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
  • dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
  • uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.
Przepisy techniczne dotyczące montażu regału paletowego wg BGR 234:
  • W przypadku przejść i tras komunikacyjnych stojaki zewnętrzne muszą znajdować się co najmniej 500 mm wyżej od najwyższego poziomu składowania.
  • Przejazdy i nadbudowy należy zabezpieczyć zamkniętą płytą (np. płytą wiórową).
  • Wysokość niezastawionego przejścia musi wynosić co najmniej 2100 mm.
  • W przypadku stojaków zewnętrznych i przejazdów konieczny jest montaż odbojników narożnych.
  • Pojedyncze regały stojące swobodnie w pomieszczeniu należy zabezpieczyć (przed spadającymi towarami) od tyłu za pomocą ścianek z kraty.
  • Na każdym rzędzie regałów należy umieścić tabliczki informujące o udźwigu.
  • Klasa betonu: co najmniej C20/25 wg EN 206-1 (DIN 1045-2); grubość betonu: co najmniej 200 mm.
  • Jeżeli odstęp między paletami w regale podwójnym jest mniejszy niż 100 mm, należy zamontować zabezpieczenia przed przepchnięciem.

Istotne wskazówki na temat planowania i konstrukcji:
  • Istotną informacją jest długość wyboczeniowa (K) = maksymalny odstęp między podłogą a górną krawędzią 1. poziomu poprzeczki. Według niej oblicza się typ stosowanych stojaków.
  • Towar musi zawsze znajdować się w odległości ok. 100 mm od kolejnego poziomu składowania lub sufitu hali.
  • Wysokość podnoszenia układarki: górna krawędź najwyższej poprzeczki plus 200 mm.
Nasze dane techniczne nie obowiązują w przypadku powierzchni bitumicznych lub zawierających magnezyt, kostki brukowej i betonu wałowanego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne
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
    wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka