Lusterko sferyczne 180°, Typ: 60

Nr art.: 994450 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 60 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Maks odległość oglądania 5 m
Materiał ramy Szkło akrylowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994450 60
EAN / GTIN 8720598311396
Numer producenta 212-200
Producent/osoba odpowiedzialna JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Wykonanie:

Zapewnia lepszą orientację na słabo widocznych i niebezpiecznych trasach komunikacyjnych oraz w obiektach przemysłowych o ograniczonej widoczności. Minimalizacja ryzyka wypadku. Z odpornego na uderzenia szkła akrylowego.
Lusterko szerokokątne 180° mocowane na ścianach i sufitach.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

Wskazówka:

Dostawa bez materiału mocującego.