• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Lusterko sferyczne 360°, Typ: 100

Nr art.: 994452 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt patrzenia 360 stopni
Średnica 100 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Maks odległość oglądania 12 m
Materiał ramy Szkło akrylowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994452 100
EAN / GTIN 8720598311662
Numer producenta 213-400
Producent/osoba odpowiedzialna JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Wykonanie:

Zapewnia lepszą orientację na słabo widocznych i niebezpiecznych trasach komunikacyjnych oraz w obiektach przemysłowych o ograniczonej widoczności. Minimalizacja ryzyka wypadku. Z odpornego na uderzenia szkła akrylowego.
Lusterko szerokokątne 360° mocowane na ścianach i sufitach.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

Wskazówka:

Dostawa bez materiału mocującego.