Ściany boczne z pełnej blachy,, wysokość 3000 mm, głębokość: 500mm

Nr art.: 990624 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Wysokość 3 000 mm
Głębokość 500 mm
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do regały
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990624 500
EAN / GTIN 4004514249340
Numer producenta 22739-3
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku.
składający się z 3 ścian bocznych o wysokości 1050 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990602.

W dostawie:

śruby/nakrętki do mocowania.