{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Liczba półek | 7 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Rodzaj produktu | Regał z ukośnymi półkami / regał do udostępniania materiałów | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Maks. nośność półki | 150 kg | |
| Maks. obciążenie pola | 1 300 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Dostęp do regału | Z obu stron | |
| Konstrukcja regałów | Regał dostawny | |
| Wymiar nominalny szerokości | 1 000 mm | |
| Wymiar nominalny głębokości | 500 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 000 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 1 006 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 536 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 2 000 mm |
| Numer artykułu | 990602 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514249210 | |
| Numer producenta | 13641 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |