{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Număr de rafturi de depozitare | 7 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Tip produs | Raft de bază înclinat / Raft pentru ordonarea materialelor | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 150 kg | |
| Sarcina câmp max. | 1.300 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Acces la raft | Bilateral | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.000 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 500 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.000 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 1.006 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 536 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 2.000 mm |
| Cod articol | 990602 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514249210 | |
| Număr producător | 13641 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |