Přídavný regál se šikmými policemi, Šířka 1000 mm, Hloubka: 500mm

Artiklové číslo: 990602 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak Pozinkováno
Počet polic 7
Materiál Ocelový plech
Druh produktu Regál se šikmými policemi / pro přípravu materiálu
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Nosnost přihrádky max. 150 kg
Nosnost pole max. 1 300 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Oboustranný
Konstrukce regálu Přídavný regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 500 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm
Vnější rozměr – šířka 1 006 mm
Vnější rozměr – hloubka 536 mm
Vnější rozměr – výška 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990602 500
EAN / GTIN 4004514249210
Číslo výrobce 13641
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Oboustranně použitelný regál se šikmými policemi / regál Kanban, ideální pro metodu skladování „First-in-First-out“, protože skladované zboží může postupně klouzat po hladkých pozinkovaných policích do pozice pro odběr.
Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodáváme s maximální nosností přihrádky 150 kg na každou šikmou polici. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá montáž díky jednoduchému provedení se zasouváním dílů do sebe. Použitelný z obou stran. Zatížení pole: 1300 kg.
Horizontální oddělující vodítka mohou být nastavována v rastru 50 mm. Přední podélná příčka je zvýšená o 15 mm a zabraňuje tak vypadávání zboží.
Montážní rozměr přídavného regálu: 1006 mm.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60mm
Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Uložení pro plastové boxy, úložné boxy, krabice a další

Rozsah dodávky:

7 šikmých polic vždy s 5 dělicími vodiči 2 dělicími příčkami, 2 postranními vodiči a 1 krycí policí, včetně upínacích patek.

Poznámka:

  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
  • Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.