Visor uvex pheos colourless

Nr art.: 9906005
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
Oznaczenie producenta uvex pheos
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki U
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9906005
EAN / GTIN 4031101604619
Numer producenta 9906005
Numer L L01660 108290
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos visor
  • Lightweight, robust face shield for uvex pheos
  • Industrial safety helmet E-S-WR
  • Mechanical lever arms, flip-up mechanism with parking position, lens replacement
  • Classification Arc flash class 1
  • Lens PC colourless/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1-0 9 KN CE
  • Coating uvex supravision excellence
  • Spare lens: 9906012
  • Helmet not included!

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Powłoka uvex supravision excellence
  • nie paruje i jest odporny na zarysowania
  • mechaniczne ramiona dźwigni
  • spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170 oraz posiada klasyfikację GS-ET 29 – klasa 1 w zakresie łuku elektrycznego
  • oznaczone ponadto zgodnie z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Wizjer
  • Nazwa wyrobu: uvex pheos
  • Kolor (filtr): czarny
  • Oznaczenie przedniej szyby: 2C-1,2
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)