Visière uvex pheos incolore

Réf.: 9906005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 9906005
EAN / GTIN 4031101604619
Réf. fabricant 9906005
Article hors catalogue L01660 108290
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • visière uvex pheos
  • Écran facial léger et robuste pour uvex pheos
  • Casque de protection industriel E-S-WR
  • Bras de levier mécanique, mécanisme de relevage avec position de stationnement, changement d’écran
  • Classification Arc électrique parasite classe 1
  • Ecran PC incolore/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-1-0 9 KN CE
  • revêtement uvex supravision excellence
  • écran de rechange: 9906012
  • Casque non inclus dans la livraison !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Traitement uvex supravision excellence
  • anti-buée et résistant aux rayures
  • bras de levier mécaniques
  • Conforme aux normes EN 166 et EN 170 et classé GS-ET 29, classe d’arc électrique 1
  • classés également selon les domaines d’application 3 (liquides) et 9 (métaux en fusion et solides chauds)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Visière
  • Nom du produit: uvex pheos
  • Couleur (filtre): noir
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)