Stolpramar 1200 mm

Art-nr: 990420 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 200 mm
Djup 325 mm
Användningsområde Pärmhyllställ
Produktslag Stolpramar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990420 1200
EAN/GTIN 4045197517883

Benämning

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För grund- och påbyggnadshyllställ.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.