Sloupkový rám, Hloubka 325 mm, Výška: 1200mm

Artiklové číslo: 990420 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5005
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Vhodné pro hloubku regálu 325 mm
Typ obložení Děrovaná stěna
Barva Modrá
Druh produktu Sloupkový rám
S obložením ano
Kabelová průchodka ne
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Hloubka 325 mm
Výška 1 200 mm
Rozsah použití Vhodné pro zásuvný regál s policemi
Materiál ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990420 1200
EAN / GTIN 4045197517883
Číslo výrobce 990420 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích.

Použití:

Pro základní a přístavbové regály.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.