Regały dostawne na segregatory, z 1 ramą, głębokość 325 mm, wysokość: 2400mm

Nr art.: 990405 2400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005; RAL 7016
Część opisana Rahmenprofil; Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Säulenrahmen; Traversen
Liczba półek 6
Szerokość półki 946 mm
Głębokość półki 325 mm
Do segregatorów w liczbie 60
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regał na segregatory
Regulacja wysokości co 40 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny szerokości 975 mm
Wymiar nominalny głębokości 325 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 400 mm
Wysokość zewnętrzna 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990405 2400
EAN / GTIN 4045197517852
Numer producenta 990405 2400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Półki z blachy ocynkowanej, ze szczelinami do mocowania ścianek działowych, z odgiętą listwą ograniczającą przed prześlizgnięciem.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja ramowa - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy. Trawersy - tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.