{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Perfil de bastidor; Estante | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a | |
| Color, azul | Azul señales | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Azul señales | Säulenrahmen | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Traversen | |
| Número de estantes | 6 | |
| Ancho del estante | 946 mm | |
| Profundidad del estante | 325 mm | |
| Para número de archivadores | 60 | |
| Material | Chapa de acero; Chapa de acero | |
| Color | azul; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | Estantería para archivadores | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
| Carga por estante máx. | 120 kg | |
| Carga de campo máx. | 900 kg | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
| Medida nominal anchura | 975 mm | |
| Medida nominal profundidad | 325 mm | |
| Medida nominal altura | 2.400 mm | |
| Medida exterior altura | 1 mm |
| Número de artículo | 990405 2400 | |
| EAN / GTIN | 4045197517852 | |
| Número del fabricante | 990405 2400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |