Regały dostawne na segregatory, z 1 ramą, głębokość 325 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990405 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005
Część opisana Półki
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Część opisana, Niebieski sygnałowy Säulenrahmen
Liczba półek 5
Szerokość półki 946 mm
Głębokość półki 325 mm
Do segregatorów w liczbie 50
Liczba ram profilowych 1
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regał na segregatory
Regulacja wysokości co 40 mm
Szerokość przegrody 900 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Szerokość zewnętrzna 975 mm
Głębokość zewnętrzna 325 mm
Wysokość zewnętrzna 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990405 2000
EAN / GTIN 4045197517845
Numer producenta 990405 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Półki z blachy ocynkowanej, ze szczelinami do mocowania ścianek działowych, z odgiętą listwą ograniczającą przed prześlizgnięciem.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja ramowa - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy. Trawersy - tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.