Ramowe konstrukcje nośne z blaszaną obudową, Głębokość 400 mm, wysokość: 1200mm

Nr art.: 990291 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Możliwość rozbudowy Ściana działowa
Pasują do regałów o wysokości 1 200 mm
Rodzaj osłony Ściany z blachy perforowanej
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Długość siatki 9 mm
Szerokość siatki 9 mm
Oznaczenie producenta Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Kolor Szare
Rodzaj produktu Ramy z wypełnieniem blaszanym
Z okładziną tak
Przepust kablowy nie
Regulacja wysokości co 40 mm
Liczba powierzchni mocowania 1
Szerokość 400 mm
Głębokość 400 mm
Wysokość 1 200 mm
Zakres zastosowania Do regałów półkowych wtykowych; Możliwość zastosowania jako ściana działowa
Materiał z blachy stalowej
Montaż Bez montażu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990291 1200
EAN / GTIN 4062406114459
Numer producenta 990291 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.