{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Možnost konstrukce |
Přepážka
|
|
| Vhodné pro výšku regálu |
1 200 mm
|
|
| Typ obložení |
Děrovaná stěna
|
|
| Hoffmann – rastr perforované stěny |
ano
|
|
| Délka rastru |
9 mm
|
|
| Šířka rastru |
9 mm
|
|
| Označení výrobce |
Säulenrahmen mit Blechverkleidung
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Druh produktu |
Sloupkový rám s plechovým obložením
|
|
| S obložením |
ano
|
|
| Kabelová průchodka |
ne
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
40 mm
|
|
| Počet upevňovacích ploch |
1
|
|
| Šířka |
400 mm
|
|
| Hloubka |
400 mm
|
|
| Výška |
1 200 mm
|
|
| Rozsah použití |
Možnost montáže formou přepážky; Vhodné pro zásuvný regál s policemi
|
|
| Materiál |
ocelový plech
|
|
| Montáž |
Nesmontovaný
|
| Katalogové číslo | 990291 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406114459 | |
| Číslo výrobce | 990291 1200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |