• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Regał podstawowy, Głębokość 400 mm, wysokość: 1000mm

Nr art.: 990201 1000
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Rahmenprofil; Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Säulenrahmen
Oznaczenie producenta Steck-Grundregal
Liczba półek 3
Szerokość półki 946 mm
Głębokość półki 400 mm
Liczba ram profilowych 2
Materiał stal; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny głębokości 400 mm
Wymiar nominalny wysokości 1 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990201 1000
EAN / GTIN 4062406113575
Numer producenta 990201 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Dwie poprzeczki (trawersy) – tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.
  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271−990370.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Regały wtykowe do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w ścianie lub podłodze.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.