• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 990201 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil Rahmenprofil; Fachboden
Beschichtung pulverbeschichtet; verzinkt
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Säulenrahmen
Herstellerbezeichnung Steck-Grundregal
Anzahl Fachboden 3
Breite Fachboden 946 mm
Tiefe Fachboden 400 mm
Anzahl Profilrahmen 2
Material Stahl; Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben
Produktart Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Fachlast max. 120 kg
Feldlast max. 900 kg
Lieferung komplett in Einzelteilen
Montageausführung Stecksystem
Regal-Aufbau Grundregal
Nennmaß Breite 1 000 mm
Nennmaß Tiefe 400 mm
Nennmaß Höhe 1 000 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990201 1000
EAN / GTIN 4062406113575
Herstellernummer 990201 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

  • Die 500 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken und können mit diesen beliebig kombiniert werden.
  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990271990370.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte