Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami, głębokość: 400mm

Nr art.: 990060 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Grubość półki: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość półki 30 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 400 mm
Grubość 30 mm
nośność bez profilu wzmacniającego 180 kg
Nośność półki z 1 profilem wzmacniającym nr 990180 240 kg
Nośność półki z 2 profilami wzmacniającymi nr 990180 300 kg
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Numer producenta 990060 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Komplet z 4 wspornikami i z 4 klinami.

Zastosowanie:

Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

Powłoka lakiernicza:

Żółta, lakier proszkowy.