Police jednotlivá se 4 nosníky a 4 klíny, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 990060 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
872 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Šířka 1 000 mm
Hloubka 400 mm
Výška 30 mm
Nosnost 180 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Číslo výrobce 990060 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně se 4 nosníky a 4 klíny.

Použití:

Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000 – 990025.

Lakování:

Šedá, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro skladování v průmyslu, řemeslech, obchodu, správě a v archivech.
  • Ujistěte se, že byla provedena nivelace systému a systém je stabilní a pevně stojí.
  • Systém dimenzujte výhradně pro působení vertikálních sil.

Nesprávné použití
  • Působení sil v horizontálním nebo šikmém směru.
  • Opírání těžkých předmětů o systém.
  • Shazování těžkých předmětů z výšky při odkládání na polici.
  • Použití systému místo žebříku.