Słupki regałów, ze stopką z tworz. sztucz, sztuka, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990050 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
383 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Słupy regałów
Regulacja wysokości co 40 mm
Liczba powierzchni mocowania 4
Szerokość 40 mm
Głębokość 40 mm
Wysokość 2 004 mm
Wysokość zabudowy 2 004 mm
Zakres zastosowania Do regałów półkowych wtykowych; Możliwość używania jako słupka narożnikowego
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 2 mm
Montaż Bez montażu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Numer producenta 990050 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40: 40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału.
40×40×2 mm, komplet ze stopką z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 9005,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System służy do magazynowania w przemyśle, rzemiośle, handlu, administracji i archiwach.
  • Upewnić się, czy system jest wypoziomowany, stabilny i mocno osadzony.
  • Projektować system wyłącznie z uwzględnieniem obciążeń siłami pionowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Działanie siły w płaszczyźnie poziomej lub ukośnej.
  • Opieranie ciężkich przedmiotów o system.
  • Gwałtowne odkładanie ciężkich przedmiotów na półkę.
  • Używanie systemu jako pomocy przy wchodzeniu.