Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt., Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990050 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
527 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 9005
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva juoda
Produkto rūšis stelažo atrama
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Montavimo paviršių skaičius 4
Plotis 40 mm
Gylis 40 mm
Aukštis 2 004 mm
Surenkamas aukštis 2 004 mm
Paskirtis naudojamas kaip kampinis stulpas; tinka surenkamam stelažui su lentynomis
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 2 mm
Surinkimas nesumontuot.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Gamintojo numeris 990050 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtos kvadratinės atramos, atstumu 40: 40 mm su įkabinimo angomis lentynoms priderinti pagal laikomą krovinį.
40×40×2 mm, su plastikinėmis atraminėmis kojomis.

Paskirtis:

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

Spalva:

Juodos spalvos RAL 9005, dengtas milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Sistemą naudokite sandėliavimui pramonėje, amatuose, prekyboje, administracijoje ir archyvuose.
  • Įsitikinkite, kad sistema būtų išlyginta, nestovėtų kreivai ir būtų tvirtai pritvirtinta.
  • Sistemą suprojektuokite tik vertikalioms apkrovoms.

Netinkamas naudojimas
  • Horizontali arba įstrižinė jėga.
  • Sunkių daiktų atrėmimas į sistemą.
  • Staigus sunkių daiktų padėjimas ant lentynos.
  • Sistemos naudojimas kaip pagalbos priemonė lipant.