Słupki regałów, ze stopką z tworz. sztucz, sztuka, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990050 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 2 004 mm
szerokość profilu 40 mm
głębokość profilu 40 mm
grubość profilu 2 mm
kolor kolor czarny głęboki, RAL 9005, lakier proszkowy.
Zakres zastosowania Regały półkowe
adaptacja półek 4-stronna
możliwość wykorzystania jako słupek narożnikowy tak
Rodzaj produktu Słupy regałów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Numer producenta 990050 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40: 40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału.
40×40×2 mm, komplet ze stopką z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 9005,lakier proszkowy.