Uniwersalne regały dostawne, głębokość 500 mm, wysokość: 3000mm

Nr art.: 990015 3000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Stojak regałowy; Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Grafitowy szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Grafitowy szary Fachböden
Część opisana, Czarny głęboki Regalstützen
Liczba półek 7
Szerokość półki 1 000 mm
Głębokość półki 500 mm
Liczba stojaków 2
Materiał stal; Z blachy stalowej
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
Liczba półek 1
Szerokość przegrody 950 mm
Głębokość przegrody 500 mm
Maks. nośność półki 180 kg
Maks. obciążenie pola 5 500 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny głębokości 500 mm
Wymiar nominalny wysokości 3 000 mm
Szerokość zewnętrzna 1 031 mm
Wysokość zewnętrzna 3 004 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990015 3000
EAN / GTIN 4045197518316
Numer producenta 990015 3000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ejecución:

Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. Estantes con capacidad de carga especialmente alta, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.
Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 − 5500 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

Lacado:

Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de almacenamiento para su uso en la industria, la artesanía, el comercio, la administración y el archivado.
  • Asegúrese de que el sistema esté nivelado, no se vuelque y esté bien fijado.
  • El sistema se ha diseñado exclusivamente para soportar fuerzas verticales.

Utilización indebida
  • Fuerza aplicada en horizontal o en diagonal.
  • Apoyo de objetos pesados contra el sistema.
  • Colocación brusca de objetos pesados en el estante.
  • Uso del sistema como escalera.