Yleis-lisähyllystö 3000 mm

Tuote nro.: 990015 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 180 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
hyllykorkeus 3 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta lisähyllystölle korkeus 3 004 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 1 031 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 950 mm
Lokeroalustojen määrä 7
Hyllyjalustojen lkm 2
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
hyllystörakenne Lisähyllystö
Pistoasennus kyllä
Hyllyn kiinnitystapa Kartiosokat
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990015 3000
EAN / GTIN 4045197518316

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. Erittäin kantavat pohjat kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.
Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 − 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja−tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat