Axial cut bolt croppers, 18 mm

Nr art.: 990.BF0
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
Rodzaj produktu Scissors

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990.BF0
EAN / GTIN 3148518274036
Numer producenta 990.BF0
Numer L L60130 5940
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Forged arms
  • for less deflection during cutting
  • Cutting blades made of high-performance chrome steel
  • Improved hardness of the cutting blades
  • for longer cutting duration
  • Cutting blade clearance adjustment
  • via eccentric screws
  • Ergonomic handles with hand protection

Cecha szcz.:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7.0 - 6.0 - 5.5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Blade: 990.LB0
  • [kg]: 1,700