COUPE-BOULONS FORGE 450MM

Réf.: 990.BF0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 990.BF0
EAN / GTIN 3148518274036
Réf. fabricant 990.BF0
Article hors catalogue L60130 5940
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bras forgés
  • pour moins de flexion lors de la coupe
  • Lames de coupe en acier chromé haute performance
  • Dureté améliorée des lames de coupe
  • pour une plus longue durée de coupe
  • Réglage du jeu des lames de coupe
  • par vis excentriques
  • Poignées ergonomiques avec protection des mains

Caractéristique(s):

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Lame: 990.LB0
  • [kg]: 1,700